ABB Electrification - Arbeidstømsutløser 48-130VAC/DC S800 - 2CCS800900R0221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved DC - 48...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...130 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271208349
Elnummer
1628852
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0221
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved DC:
48...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...130 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


