ABB Electrification - Arbeidstømsutløser - inkl. ledn. 110...120Vac-110...125Vdc - 1SDA054872R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V
Nominell matespenning ved DC - 110...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644560003
Elnummer
4383728
Leverandørens varenummer
1SDA054872R0001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...127 V
Nominell matespenning ved DC:
110...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...127 V