ABB Electrification - Arbeidstømsutløser - inkl. ledn. 220...240Vac-220...250Vdc - 1SDA051342R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644517632
Elnummer
4377307
Leverandørens varenummer
1SDA051342R0001
Typebeskrivelse
SOR-C T1-T2-T3 220...240Vac-220...250Vdc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V


