ABB Electrification - Arbeidstømsutløser - inkl. ledn. 380...440V AC - 1SDA054874R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Nominell matespenning ved DC - 220...250 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TMax
EAN/GTIN
8015644560027
Elnummer
4383635
Leverandørens varenummer
1SDA054874R0001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Nominell matespenning ved DC:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V


