Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-125VDC - 1SDA066324R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-125VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...125 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644002329

Elnummer

4384928

Leverandørens varenummer

1SDA066324R0001

Typebeskrivelse

SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...127 V

Nominell matespenning ved DC:

110...125 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...127 V

Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) Denne er egnet for XT1..XT4 F/P og har spolespenning 110-127VAC-110-125VDC. Spolen benyttes for å legge ut bryter med impulssignal i angitt spenningsområde.