ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT1..XT4 F/P 12 VDC - 1SDA066321R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644692179
Elnummer
4384925
Leverandørens varenummer
1SDA066321R0001
Typebeskrivelse
SOR-C XT1..XT4 F/P 12 Vdc
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


