Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT1..XT4 F/P 480-525 VAC - 1SDA066327R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT1..XT4 F/P 480-525 VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 480...525 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 480...525 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644692209

Elnummer

4384931

Leverandørens varenummer

1SDA066327R0001

Typebeskrivelse

SOR-C XT1..XT4 F/P 480-525 Vac

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

480...525 V

Spenningstype for betjening:

AC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

480...525 V

Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) Denne er egnet for XT1..XT4 F/P og har spolespenning 480-525 VAC. Spolen benyttes for å legge ut bryter med impulssignal i angitt spenningsområde.