ABB Electrification - Arbeidstømsutløser S2-A1 12-60 V - GHS2801909R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Funksjon - Arbeidsstrømutløser
Type WLAN-kontroller - 0
Merkespenning - 12 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233429301
Elnummer
1629715
Leverandørens varenummer
GHS2801909R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Automatsikring
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
12 V
Spenningstype:
DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A
ARB.STROMUTL. S2-A1 12-60 V