ABB Electrification - Arbeidstømsutløser uten kabel (SOR) for XT1..XT4 380-440 VAC - 1SDA066318R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TMax
EAN/GTIN
8015644002268
Elnummer
4381320
Leverandørens varenummer
1SDA066318R1
Typebeskrivelse
SOR XT1..XT4 380-440 Vac
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V


