ABB Electrification - Arbeidstømsutløser uten kabel (SOR) for XT1..XT4 480-525 VAC - 1SDA066319R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 480...525 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 480...525 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TMax
EAN/GTIN
8015644692162
Elnummer
4381321
Leverandørens varenummer
1SDA066319R1
Typebeskrivelse
SOR XT1..XT4 480-525 Vac
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
480...525 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
480...525 V


