ABB Electrification - ARC MONITOR TVOC-2 24-48V - 1SFA664001R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 24...48 V
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall innganger - 12
Modell / utførelse - Modulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500506899
Elnummer
4116455
Leverandørens varenummer
1SFA664001R1002
Typebeskrivelse
TVOC-2-48
Nominell matespenning ved DC:
24...48 V
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall innganger:
12
Modell / utførelse:
Modulær
Utbyggbar:
Ja
Maks. antall buesensorer:
30
Antall utløserutganger:
3
Drift utløsertid:
1 ms
Spenningstype for betjening:
DC
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
3
Verneklasse (IP) forside:
IP54
Høyde:
230 mm
Bredde:
210 mm
Dybde:
80 mm


