ABB Electrification - AS25V Cover 750x500 smissl.ver t - 2CPX062777R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AS25V Cover 750x500 smissl.ver t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall rader - 0

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617627777

Elnummer

2410476

Leverandørens varenummer

2CPX062777R9999

Typebeskrivelse

AS25V

Høyde:

750 mm

Bredde:

500 mm

Antall rader:

0

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Dybde:

26,5 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Avdekningen AS25V, er en avdekning som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Avdekningen leveres flatpakket i en eske og høyden på modulen er 750mm, og bredden er 500mm, 120 moduler, og passer til SmissLinemodulen MBC205VS og MBC205VP. Avdekningen er av plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon, i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen avdekning for SmissLine TP utstyr, og det er sokkelplass for 2 x 38 moduler hvor soklene monteres vertikalt på vertikale DIN-skinner. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Avdekningen er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3