ABB Electrification - AUTO.GJEN.INNKOBL. F4C-ARI - 2CSF204987R0013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Antall vekselkontakter - 4
Funksjon - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542190226
Elnummer
1623630
Leverandørens varenummer
2CSF204987R0013
Typebeskrivelse
F4C-ARI
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
4
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
12 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A


