ABB Electrification - Automat S201-B 32 - 2CDS251001R0325

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

B
Se tilgjengelige varianterAndre

Poltall (totalt):

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

32 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A
Se tilgjengelige varianter1 A
Se tilgjengelige varianter1,6 A
Se tilgjengelige varianter2 A
Se tilgjengelige varianter3 A
Se tilgjengelige varianter4 A
Se tilgjengelige varianter8 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779465304

Elnummer

1664811

Leverandørens varenummer

2CDS251001R0325

Typebeskrivelse

S201-B32

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

32 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

69 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

3,7 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

S 200 B karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning.
Beskytter mennesker og lange kabler i TN og IT systemer.
Bruksområde: bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=6 kA