Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Automat S201-C 32 NA - 2CDS251103R0324

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Automat S201-C 32 NA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779531801

Elnummer

1664842

Leverandørens varenummer

2CDS251103R0324

Typebeskrivelse

AUTOMATSIKRING S200 (6kA)

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

32 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

69 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

7,4 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

S 200 C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm. Bruksområde: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=6 kA

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien