ABB Electrification - Automat S801N-B16 - 2CCS891001R0165

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

B
Se tilgjengelige varianterKM

Poltall (totalt):

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Bredde i antall modulmellomrom:

1,5
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter4,5
Se tilgjengelige varianter6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 20 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Automater S800

EAN/GTIN

7612271203825

Elnummer

1665802

Leverandørens varenummer

2CCS891001R0165

Typebeskrivelse

S801N-B16

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

16 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

20 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1,5

Innbyggingsdybde:

82,5 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

8 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

36 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

4,5 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

3,1 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...70 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

S 800 N-B karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning der det er krav om høy bryteevne. Beskytter mennesker og lange kabler i TN og IT nett. Utmerket til applikasjoner der det er behov for selektivitet mot overstående bryter, eller back-up til underliggende automat.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=20 kA
Icu=36 kA