ABB Electrification - Automat S801N-B40 - 2CCS891001R0405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Poltall (totalt):
1Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 1
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 40 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 20 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271203863
Elnummer
1665806
Leverandørens varenummer
2CCS891001R0405
Typebeskrivelse
Elementautomater =< 63 A
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
1
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
40 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
20 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
20 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1,5
Innbyggingsdybde:
82,5 mm
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Merkespenningstyrke Uimp:
8 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
36 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
4,5 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effekttap:
3,7 W
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...70 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


