ABB Electrification - Automat S801S-D10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 1
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 10 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271200961
Elnummer
1628796
Leverandørens varenummer
2CCS861001R0101
Typebeskrivelse
Elementautomater =< 63 A
Utløsningskarakteristikk
D
Poltall (totalt)
1
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
10 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
82,5 mm
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
690 V
Merkespenningstyrke Uimp
8 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
25 kA
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
25 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
50 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
6 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
4
Forurensningsgrad
3
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
1
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25...60 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0...50 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Automat S801S-D10