Utgått

ABB Electrification - Automat S803N-C100 - 2CCS893001R0824

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Automat S803N-C100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 100 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 25 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271204624

Elnummer

1665882

Leverandørens varenummer

2CCS893001R0824

Typebeskrivelse

Elementautomater > 63 A

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

100 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

25 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

25 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Innbyggingsdybde:

82,5 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

8 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

36 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

4,5 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

24 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...70 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Automat S803N-C100