ABB Electrification - Automat SN201 C13 - 2CSS255101R0134

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Automat SN201  C13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C
Se tilgjengelige varianterB
Se tilgjengelige varianterD

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 13 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SN200

EAN/GTIN

8012542091851

Elnummer

1630654

Leverandørens varenummer

2CSS255101R0134

Typebeskrivelse

SN201-C13

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

13 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

69 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effekttap:

3,6 W

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...16 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

SN 201 - C karakteristikk
Funksjon: Beskytter mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.
Applikasjoner: Bolig og forretningsbygg.
Standard: IEC/EN 60898
Icn: 6 kA