ABB Electrification - AUTOMATISK GJENINNKOBLER F2C-ARI - 2CSF200996R0013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 36
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Antall vekselkontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542026655
Elnummer
1630598
Leverandørens varenummer
2CSF200996R0013
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere =<63A
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
36
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
4
Funksjon:
Overvåkingsenhet med automatisk gjeninnkobling
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
12 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
100 A


