Utgått

ABB Electrification - Automatsikring S204P-Z16 - 2CDS284001R0468

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Z

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 12,5 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779593984

Elnummer

1653708

Leverandørens varenummer

2CDS284001R0468

Typebeskrivelse

Elementautomater =< 63 A

Utløsningskarakteristikk:

Z

Poltall (totalt):

4

Antall beskyttede poler:

4

Merkestrøm:

16 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

12,5 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

12,5 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

69 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

25 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

25 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Automat S204P-Z16