ABB Electrification - Automatsikring S204P-Z4 - 2CDS284001R0338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Z
Poltall (totalt) - 4
Antall beskyttede poler - 4
Merkestrøm - 4 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 12,5 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779593946
Elnummer
1653704
Leverandørens varenummer
2CDS284001R0338
Typebeskrivelse
S204P-Z4
Utløsningskarakteristikk:
Z
Poltall (totalt):
4
Antall beskyttede poler:
4
Merkestrøm:
4 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
12,5 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
12,5 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
69 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
25 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
25 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Funksjon: Beskyttelse og overvåkning av elektriske kretser med små og lange overlaster, i tillegg til kortslutning
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 Del 101
Icu=25 kA for 0.5 A=In=25 A; Icu=15 kA for 32 A=In=63 A (Ref VDE 0660 Del 101)


