ABB Electrification - Automatsikringsskap U52R4 - 71712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 4
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617717126
Elnummer
1700279
Leverandørens varenummer
71712
Typebeskrivelse
U52R4
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
4
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signaloverføringsdør:
nei
Med lås:
Ja
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
120 mm
Innbyggingshøyde:
834 mm
Innbyggingsbredde:
560 mm
Innvendig dybde:
106 mm
Jordterminal:
Ja
Nøytral terminal:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Høyde:
834 mm
Bredde:
560 mm
Dybde:
120 mm
Skap i stål
IP 31
Jordet
Farve RAL 9016
In=125A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500