ABB Electrification - Avdekning åpen AS224 - 62844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Antall rader - 4
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617628446
Elnummer
2437579
Leverandørens varenummer
62844
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Antall rader:
4
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
AVDEKNING ÅPEN AS224 600x500MM


