ABB Electrification - Avdekning avbrekkbar ZA1P5 - 2CPX062384R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Avdekning avbrekkbar ZA1P5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Bredde - 215 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Høyde - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Combiline - N

EAN/GTIN

4011617623847

Elnummer

2439156

Leverandørens varenummer

2CPX062384R9999

Typebeskrivelse

ZA1P5

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Bredde:

215 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Høyde:

55 mm

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

RAL-nummer:

7035

Avdekning ZA1P5 avbrekkbar, 12 moduler passer 45mm spalteåpning, materialet er plastikk, farven er lysegrå, RAL 7035, pakke á 5 stk. H=55MM x L=216MM