ABB Electrification - Avdekning tett AG21 - 62811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 500 mm
Antall rader - 1
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617628118
Elnummer
2437562
Leverandørens varenummer
62811
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
150 mm
Bredde:
500 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
AVDEKNING TETT AG21 150x500MM


