ABB Electrification - Avdekning tett AG212 - 62831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall rader - 2
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617628316
Elnummer
2437566
Leverandørens varenummer
62831
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


