ABB Electrification - Avdekning tett AG213 - 62833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Antall rader - 3
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617628330
Elnummer
2437568
Leverandørens varenummer
62833
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
AVDEKNING TETT AG213 450x250MM


