ABB Electrification - Avdekning tett AG235 - 62853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 750 mm
Antall rader - 5
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617628538
Elnummer
2437588
Leverandørens varenummer
62853
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
750 mm
Bredde:
750 mm
Antall rader:
5
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Avdekning TETT AG235 750x750mm


