ABB Electrification - Avdekning Tett AH2 75x500mm - 2CPX010674R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
100 mmSe tilgjengelige varianter177,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm
Høyde:
800 mmSe tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter1050 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm
Se tilgjengelige varianter1750 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 100 mm
Høyde - 800 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617106746
Elnummer
2437594
Leverandørens varenummer
2CPX010674R9999
Typebeskrivelse
TZ619
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
100 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
30 mm
Avdekningen TZ619 dobbel, er laget av hardplast og er i samme fargen som skapet. Den brukes som beskyttelse mot skapveggen ved bruk av 1 stk. dobbel målermodul (ZX320 eller MBZ161). Avdekningen klikkes på plass.


