ABB Electrification - Avdekningsramme RB210, B2/H10

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 2100 mm

  • Dybde - 2120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617459361

Elnummer

2405731

Leverandørens varenummer

2CPX045936R9999

Typebeskrivelse

RB210

Type tilbehør/reservedel

Andre

Materiale

Andre

Bredde

500 mm

Høyde

2100 mm

Dybde

2120 mm

Avdekningsramme RB210, B2/H10