ABB Electrification - Avgreningsuttak CUT 216-6 IP44 - 1SEH310518R2402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelse - Andre
Jordfeilbryter - Uten
Type netttilkobling - Andre
Håndtering - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840033547
Elnummer
1565502
Leverandørens varenummer
1SEH310518R2402
Typebeskrivelse
STIKK-FORBINDER
Beskyttelse:
Andre
Jordfeilbryter:
Uten
Type netttilkobling:
Andre
Håndtering:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
CEE-vegguttak 16 A:
1x16A3p230V
CEE-vegguttak 32 A:
Uten
CEE-vegguttak 63 A:
Uten
CEE-vegguttak 125 A:
Uten
Antall jordede stikkontakter:
0
Annet inventar og / eller tomme steder:
0
Antall sikringsautomater:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:
Andre
Kabellengde:
0 m
Militær utførelse:
nei
Farge:
Grå
Høyde:
74 mm
Bredde:
198 mm
Dybde:
189 mm


