ABB Electrification - AVSTANDSKLAMMER - 2CGX063190245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 270 mm
Høyde - 110 mm
Dybde - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003358
Elnummer
1146829
Leverandørens varenummer
2CGX063190245
Typebeskrivelse
KHB 3
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
270 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
185 mm
Avstandklammerfor ledningskanal KKC. Antall kanaler 1-3 stk.


