ABB Electrification - AVSTANDSKLAMMER - 2CGX063190246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 380 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 290 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003365
Elnummer
1146831
Leverandørens varenummer
2CGX063190246
Typebeskrivelse
KHB 5
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
380 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
290 mm
Avstandklammerfor ledningskanal KKC. Antall kanaler 3-5 stk.