Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - AVSTANDSTYKKE AS27 F/BOKSER HØYDE 25MM - AS27

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677329890

Elnummer

1220078

Leverandørens varenummer

AS27

Typebeskrivelse

AS27

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Det påbyggbare avstandsstykket har store limflater. Avstandsstykket er 25 mm høyt. På grunn av modulmålsetting kan avstanden til veggen være 70 / 95 / 120 mm osv. Den kan også festes med skruer. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).