Utgått

ABB Electrification - AXCENT 1-HULL, CHALET-HVIT - 2CKA001754A4486

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AXCENT 1-HULL, CHALET-HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Antall enheter horisontalt - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395165126

Elnummer

1415820

Leverandørens varenummer

2CKA001754A4486

Typebeskrivelse

1721-296-500

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Axcent 1-hull, chalet-hvit