Utgått

ABB Electrification - AXCENT 4-HULL, CHALET-HVIT - 2CKA001754A4489

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AXCENT 4-HULL, CHALET-HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Antall enheter horisontalt - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395165461

Elnummer

1415823

Leverandørens varenummer

2CKA001754A4489

Typebeskrivelse

1724-296-500

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

4

Antall enheter vertikalt:

4

Innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Axcent 4-hull, chalet-hvit