ABB Electrification - Base for dreiehåndtak på dør (RHE_B) for XT1-XT3, Fast/Pluggbar bryter, Standard grå - 1SDA066483R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8015644692933

Elnummer

4381178

Leverandørens varenummer

1SDA066483R1

Typebeskrivelse

RHE_B XT1-XT3 F/P BASE R.DIST.ADJ.ROT.HA

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

nei

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Base for dreiehåndtak på dør (RHE_B), som er egnet for XT1-XT3 med fast/Pluggbar utførelse. Standard grå