ABB Electrification - Base for dreiehåndtak på dør (RHE_B) for XT2-XT4, Uttrekkbar bryter, Standard grå - 1SDA066484R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644003906
Elnummer
4381179
Leverandørens varenummer
1SDA066484R1
Typebeskrivelse
RHE_B XT2-XT4 W BASE R.DIST.ADJ.ROT.HAN
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Base for dreiehåndtak på dør (RHE_B), som er egnet for XT2-XT4 med uttrekkbar utførelse. Standard grå


