ABB Electrification - Base for dreiehåndtak på dør (RHE_B) for XT5, Uttrekkbar bryte, Standard grå, m/2 låsemuligheter - 1SDA104848R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221027106
Elnummer
4381193
Leverandørens varenummer
1SDA104848R1
Typebeskrivelse
RHE_B XT5 WBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Base for dreiehåndtak på dør (RHE_B) for XT5, Uttrekkbar bryte, Standard grå, m/2 låsemuligheter


