ABB Electrification - Base for dreiehåndtak på dør (RHE_B) for XT5, Uttrekkbar bryter, Standard grå, låsbar - 1SDA104847R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221027090
Elnummer
4381192
Leverandørens varenummer
1SDA104847R1
Typebeskrivelse
RHE_B XT5 W BASE x RETURNED PAD
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


