ABB Electrification - Base for dreiehåndtak på dør (RHE_B) for XT7, Fast/Uttrekk. bryter, Standard grå, låsbar - 1SDA104864R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644069568
Elnummer
4381207
Leverandørens varenummer
1SDA104864R1
Typebeskrivelse
RHE_B XT7 F/W BASE R.DIST.ADJ.ROT.HA
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


