ABB Electrification - BATCABINET PV 11/31T-96 W/BATT - 4NWP100119R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 350 mm
Høyde - 890 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261053
Elnummer
6609430
Leverandørens varenummer
4NWP100119R0003
Typebeskrivelse
Batt.cabinet PowerValue 11/31T-96 w/batt
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
350 mm
Høyde:
890 mm
Dybde:
715 mm
Bat kabinett; PowerValue 11/31T; ferdig kablet ; 96 stk 9Ah er inkludert men må plugges til i skapet.