ABB Electrification - Batteri 12V 17Ah (SAK 17) - GHV9240001V0013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 18000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013232744952
Elnummer
4544385
Leverandørens varenummer
GHV9240001V0013
Typebeskrivelse
SAK17
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
18000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
76 mm
Høyde inkl. poler:
167 mm
Bredde:
181 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
6487 g