ABB Electrification - Batteri 12V DIN (AM/S12.1) - GHQ6310062R0111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 1000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779514811
Elnummer
4544382
Leverandørens varenummer
GHQ6310062R0111
Typebeskrivelse
AM/S12.1
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
1000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
64,5 mm
Høyde inkl. poler:
90 mm
Bredde:
144 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
5...45 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
720 g


