ABB Electrification - Batterikabinett 11RT G2 2 kVA u/batteri - 4NWP100204R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Bredde - 438 mm
Høyde - 86 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263149
Elnummer
6600791
Leverandørens varenummer
4NWP100204R0001
Typebeskrivelse
External battery module 11RT G2 2 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Bredde:
438 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
427 mm
Batterikabinett for 11RT G2 2 kVA, inkludert 8x9.4 Ah 12V batteri