Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Batterikabinett til UPS 11RT G 2 1 kVA - 4NWP100203R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Batterikabinett til UPS 11RT G 2 1 kVA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

  • Bredde - 438 mm

  • Høyde - 86 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169263019

Elnummer

6600789

Leverandørens varenummer

4NWP100203R0001

Typebeskrivelse

External battery module 11RT G2 1 kVA

Type tilbehør/reservedel:

Batteri/akkumulator

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Bredde:

438 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

310 mm

Batterikabinett for 11RT G2 1 kVA, inkludert 4x9.4 Ah 12V batteri