ABB Electrification - BC6-30-10-03 MINI CONTACTOR 60 V DC - GJL1213001R0103

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BC6-30-10-03 MINI CONTACTOR 60 V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 60...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 60...60 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614052903

Elnummer

4184033

Leverandørens varenummer

GJL1213001R0103

Typebeskrivelse

BC6-30-10-03

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

60...60 V

Nominell matespenning ved DC:

60...60 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

6 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

60...60 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

220...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

220...690 V

Nominell driftseffekt NEMA:

2,2371 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

57,5 mm

Dybde:

46,7 mm

Minikontaktorer for kompakte startere av motorer og andre typer last. Tilgjengelig med skrutilkoblinger, flatpinner for kabelsko og loddepinner for kretskort med mer.