ABB Electrification - Berøringsdeksel for DS 800 - NHP 139236R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 500 mm
Fargekode - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840009115
Elnummer
1144165
Leverandørens varenummer
NHP 139236R0002
Typebeskrivelse
1144165
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
500 mm
Fargekode:
Oransje
Med festeklemme:
nei
Dette er ett berøringsdeksel for modul DS 800.


